色(本体)B(黒)仕様原料に添加物が含まれており、成分が表面に滲み出て粉が出たり、白くなったりすることがあります、性能上この現象が現れますが、品質には問題ありませんサイズE寸法d(mm)30寸法a(mm)18寸法A(mm)-寸法F(mm)Φ12.5寸法D(Φmm)-寸法D(mm)Φ30寸法E(mm)Φ26寸法B(mm)-寸法C(mm)8.5寸法b(mm)9寸法d(Φmm)30材質(絶縁体)天然ゴム締付トルク(N・m)-寸法c(mm)8.5寸法g(mm)Φ4寸法C(Φmm)-寸法F(Φmm)-寸法f(mm)12.5寸法E(Φmm)-寸法g(Φmm)4パネル取付方式ねじ止め寸法e(Φmm)26寸法f(Φmm)12.5