曜日別特売
F-7161-125V-4A B種 普通溶断型 ヒューズ管 F-7161 サトーパーツ 75785735

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

F-7161-125V-4A B種 普通溶断型 ヒューズ管 F-7161 サトーパーツ 75785735
F-7161-125V-4A B種 普通溶断型 ヒューズ管 F-7161 サトーパーツ 75785735

B種 普通溶断型 ヒューズ管 F-7161

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(50個)注文コード75785735品番F-7161-125V-4A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
適合F-5、F-61-A、F-61-B、F-61-D、F-65-AB、F-65-AD、F-65-BB、F-65-BD、F-85、F-95、F-400-00A1、F-400-00B1、F-400-0100、F-500-0100、F-3265、F-3321、F-3321-F、F-7101、F-7101-M、F-7150、F-7152種類ガラス管ヒューズ規格PSEマーク品(電気用品安全法)定格電圧(V)125AC定格電流(A)4材質(絶縁体)ガラス遮断電流(A)(定格)300リード線サイズ(mm)Φ6.4×30

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75785735F-7161-125V-4A61741043FG-30-125V-4AF-7161-125V-4A B種 普通溶断型 ヒューズ管 サトーパーツ 61741043B種 普通溶断型 ヒューズ管サトーパーツ1パック(25本)
2,890
税込3,179
メーカーモデルチェンジ品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75785796
2017-08-08
用途: 製品への組み込み

電安法対応との事ですが、製品に<PS>Eマークがありません。
証明書発行の対応をしてもらえましたが、機器の購入者に混乱をさせてしまったので、今後は使用しません。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品 : 75785692
2014-02-14
用途: 介護ロボット

1個単位で販売してほしい。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする