曜日別特売
F-7142-0.15A B種 普通溶断型 ヒューズ管 F-7142 サトーパーツ 75785875

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

F-7142-0.15A B種 普通溶断型 ヒューズ管 F-7142 サトーパーツ 75785875
F-7142-0.15A B種 普通溶断型 ヒューズ管 F-7142 サトーパーツ 75785875

B種 普通溶断型 ヒューズ管 F-7142

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(50個)注文コード75785875品番F-7142-0.15A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
適合F-6、F-64-AB、F-64-AD、F-64-BB、F-64-BD、F-90、F-400-00A2、F-400-00B2、F-400-0100、F-500-0100種類ガラス管ヒューズ規格PSEマーク品(電気用品安全法)定格電圧(V)125AC定格電流(A)0.15材質(絶縁体)ガラス遮断電流(A)(定格)300リード線サイズ(mm)Φ5.2×20
注意
※6A以上は消弧剤入りとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする