※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サトーパーツ
B種 普通溶断型 ヒューズ管 F-7142
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(50個)
注文コード
75785902
品番
F-7142-0.3A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
適合
F-6、F-64-AB、F-64-AD、F-64-BB、F-64-BD、F-90、F-400-00A2、F-400-00B2、F-400-0100、F-500-0100
種類
ガラス管ヒューズ
規格
PSEマーク品(電気用品安全法)
定格電圧(V)
125AC
定格電流(A)
0.3
材質(絶縁体)
ガラス
遮断電流(A)
(定格)300
リード線
無
サイズ(mm)
Φ5.2×20
注意
※6A以上は消弧剤入りとなります。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75785902
F-7142-0.3A
61741199
FG-10-0.3A
B種 普通溶断型 ヒューズ管
サトーパーツ
1パック(25本)
¥
3,998
税込
¥
4,398
メーカーモデルチェンジ品です。