曜日別特売
0900-050-20006 ボタンキャップボルト K-CON(キタコ) 75787284

ボタンキャップボルト

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
タイプM5/P0.8
長さ(mm)30
内容量1セット(2個)注文コード75787284品番0900-050-20006
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199
長さ(mm)30タイプM5/P0.8寸法A(mm)3寸法B(mm)5寸法C(mm)9.5寸法D(mm)2.75材質ステンレス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75787415
2018-06-05
用途: バイクの外品マフラーの装着時に
MFD

キタコのコンビニパーツとして二輪用品店等で販売されているものです。
今回はあまり急がなかったのでモノタロウさんで購入しましたが、
モノ自体は以前にも使用していて品質は知っていますので、
安心して購入できました。
ステンレスなのでサビにも強いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする