0900-082-20001 フランジ付キャップボルト(ステンレス) K-CON(キタコ) 75787451

フランジ付キャップボルト(ステンレス)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1セット(2個)
タイプM8/P1.25
長さ(mm)15
内容量1セット(2個)注文コード75787451品番0900-082-20001
参考基準価格(税別)¥380販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369
長さ(mm)15タイプM8/P1.25寸法A(mm)6寸法B(mm)8寸法C(mm)17寸法D(mm)8寸法E(mm)22材質ステンレス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする