K-CON(キタコ)
皿キャップボルト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
タイプ
M5/P0.8
M5/P0.8
M6/P1.0
M8/P1.25
長さ(mm)
10
10
12
15
20
25
30
35
全13種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
75787801
品番
0900-050-30001
参考基準価格(税別)
¥180
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
タイプ
M5/P0.8
長さ(mm)
10
寸法A(mm)
3
寸法B(mm)
5
寸法C(mm)
10
寸法D(mm)
3
材質
ステンレス