K-CON(キタコ)
フランジ付六角ボルト
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1セット(2個)
1セット(2個)
1個
タイプ
M8/P1.25
M6/P1.0
M8/P1.25
M10/P1.5
長さ(mm)
15
12
15
20
25
30
35
40
45
50
全24種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
75788142
品番
0900-082-02001
参考基準価格(税別)
¥170
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
タイプ
M8/P1.25
長さ(mm)
15
寸法A(mm)
12
寸法B(mm)
8
寸法C(mm)
17.5
寸法D(mm)
8
締付トルク(N・m[kgf・m])
10.4~12.5[1.0~1.3]
材質/処理
スチール/ユニクロ
注意
※一般的なボルトに比べ強度が低めとなりますので、トルク範囲内でご使用ください。又、重荷重のかかる箇所への使用はおやめください。