曜日別特売
0900-082-02006 フランジ付六角ボルト K-CON(キタコ) 75788194

フランジ付六角ボルト

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個
タイプM8/P1.25
長さ(mm)40
内容量1個注文コード75788194品番0900-082-02006
参考基準価格(税別)¥140販売価格(税込)¥153
販売価格(税別)
139
タイプM8/P1.25長さ(mm)40寸法A(mm)12寸法B(mm)8寸法C(mm)17.5寸法D(mm)8締付トルク(N・m[kgf・m])10.4~12.5[1.0~1.3]材質/処理スチール/ユニクロ
注意
※一般的なボルトに比べ強度が低めとなりますので、トルク範囲内でご使用ください。又、重荷重のかかる箇所への使用はおやめください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-14
用途: 車のメンテナンス
サービス業

フランジボルトの長い物が中々入手しづらいのですが手に入り満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする