曜日別特売
0900-054-00012 ローヘッドスクリュー K-CON(キタコ) 75789201

ローヘッドスクリュー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
長さ(mm)12
タイプM5/P0.8
内容量1セット(2個)注文コード75789201品番0900-054-00012
参考基準価格(税別)¥220販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219

疲労性・クリープ性・電気絶縁性・耐食性・断熱性に優れたエンジニアプラスチック「RENY」製。

タイプM5/P0.8長さ(mm)12寸法A(mm)T15寸法B(mm)9寸法C(mm)5寸法D(mm)1.5耐熱温度(℃)~105材質RENY(ガラス繊維50%、強化ポリアミドMXD6)締付トルク(N・m[kgf・m])0.66
注意
※ガラス繊維を含む為、取付面に傷がつく恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト・ナット・ワッシャー・クリップ・バンド・ピン等」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする