K-CON(キタコ)
平ワッシャー
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1セット(5個)
1セット(10個)
1セット(5個)
寸法A(mm)
10.6
4.7
5.7
6.7
8.6
10.6
3
4
5
6
8
10
12
寸法B(mm)
26
10
12
13
18
20
22
26
6
8
24
全15種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
75790452
品番
0900-090-01008
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
寸法C(mm)
2
寸法A(mm)
10.6
寸法B(mm)
26
材質
ステンレス
タイプ
Φ10