曜日別特売
0900-090-02001 平ワッシャー K-CON(キタコ) 75790461

平ワッシャー

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1セット(10個)
寸法A(mm)3
寸法B(mm)6
内容量1セット(10個)注文コード75790461品番0900-090-02001
参考基準価格(税別)¥80販売価格(税込)¥74
販売価格(税別)
67
寸法C(mm)0.5寸法A(mm)3寸法B(mm)6材質ユニクロタイプΦ3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75790382
2018-05-29
用途: ベアリング止め
製造業

精度が良かったです。
ほぼ同じ水平のワッシャーでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ワッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする