K-CON(キタコ)
平ワッシャー
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1セット(5個)
1セット(10個)
1セット(5個)
寸法A(mm)
10
4.7
5.7
6.7
8.6
10.6
3
4
5
6
8
10
12
寸法B(mm)
22
10
12
13
18
20
22
26
6
8
24
全15種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
75790513
品番
0900-090-02006
参考基準価格(税別)
¥120
販売価格(税込)
¥119
販売価格(税別)
¥
108
バスケットに入れる
寸法C(mm)
1.6
寸法A(mm)
10
寸法B(mm)
22
材質
ユニクロ
タイプ
Φ10