曜日別特売
0900-771-90001 シーリングワッシャー K-CON(キタコ) 75790775

0900-771-90001 シーリングワッシャー K-CON(キタコ) 75790775
0900-771-90001 シーリングワッシャー K-CON(キタコ) 75790775

シーリングワッシャー

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(2個)注文コード75790775品番0900-771-90001
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

アルミドレン/バンジョーワッシャーとして使用できます。

寸法C(mm)1寸法A(mm)10寸法B(mm)15材質アルミ材タイプΦ10(バンジョーボルト用)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75790775
2018-09-08
用途: バイクの補修部品として使用

リード100のフロントキャリパーのオイルボルトワッシャーとして使ってみたが、36Nmでの締め付けではやはり伸びてしまった。(ちなみにサイズは合いました。)
純正品はステンレスみたいなので、締め付けトルクに耐える素材でないと無理のようです。
次回からは純正品でいきます。

3が参考にしています
対象商品 : 75790775
2018-04-23
用途: ベスパのブレーキオーバーホール
自動車・二輪車・自転車関連業

オーバーホールに使用しましたが、特に問題ありませんでした。

対象商品 : 75790775
2014-10-25
用途: バイクのOILエレメントカバー固定ネジのシール

内径φ10、本当は外形はφ15よりもφ20くらいのものがほしかった。
あったのかも知れないが見つけられなかったのかな?
外形が小さいのでOILリークが心配。
品物よりもとにかく発注から届くまでが遅すぎ。
ワッシャー2袋の送付にダンボール箱輸送は如何なものか。
品代よりも輸送費の方が何倍も高額。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の改善に努めてまいります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ワッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする