曜日別特売
0900-091-03005 スプリングワッシャー K-CON(キタコ) 75790906

スプリングワッシャー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1セット(5個)タイプΦ8注文コード75790906品番0900-091-03005
参考基準価格(税別)¥120販売価格(税込)¥131
販売価格(税別)
119
寸法C(mm)2寸法A(mm)8.2寸法B(mm)15.4材質ユニクロタイプΦ8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ワッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする