曜日別特売
0900-091-03007 スプリングワッシャー K-CON(キタコ) 75790924

スプリングワッシャー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1セット(5個)タイプΦ12注文コード75790924品番0900-091-03007
参考基準価格(税別)¥180販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
179
寸法C(mm)3寸法A(mm)12.2寸法B(mm)21.5材質ユニクロタイプΦ12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ワッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする