曜日別特売
0900-005-01040 ナイロンリベット K-CON(キタコ) 75790985

ナイロンリベット

(18件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
タイプ5×7.5/Φ5.1穴用
内容量1セット(3個)注文コード75790985品番0900-005-01040
参考基準価格(税別)¥170販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
169

パネル等を取付けられる樹脂リベット。
脚部が押し広げられ構成パネルを固定します。

タイプ5×7.5/Φ5.1穴用適合板厚(mm)4.5~5.5寸法A(mm)2.2寸法B(mm)9寸法C(mm)7.5
注意
※再使用不可。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75790985
2026-02-04
用途: 愛車のサイドバイザー
自動車・二輪車・自転車関連業

いつもの様に洗車をしてたらサイドバイザーのリベットが1つ無いのに気付き購入し装着しました、モノタロウ便利で重宝してます。

2025-02-13
用途: 玩具の修利用

ねじ止めを外す手間を軽減措置様に使用、意外と便利ですよ

対象商品 : 75790985
2023-10-24
用途: バイクのライトカバー取付に使用しました。
システムパワーエンジニアリング株式会社製造業

取付方法が記載ある方が良いと思います。固定物をどの様に挟むかで固定できるかどうか変わる為。

対象商品 : 75790967
2023-05-26
用途: ドアバイザーの取付

N-BOXのドアバイザー取付に付いていたリベットが外れてしまったので、こちらを購入しました。サイズがぴったり合いましたので問題なく取付完了しました。

2が参考にしています
対象商品 : 75790985
2022-09-25
用途: S660の
プロボックス株式会社建設業・工事業

フロントボンネットのラバーストリップの固定に使用しました。
純正のクリップが破損してしまい、何かないかと思って、
寸法をノギスで計測して、探したら、これに行き着きました。
試しに購入したら、ピッタリでした、

対象商品 : 75790951
2022-05-19
用途: l175sムーヴに使用

l175sムーヴのウインドウバイザーに合うものを色々探していましたが、この商品がピッタリで満足しています。

対象商品 : 75790951
2022-01-19
用途: ドアバイザーに使用しました。
農・林・水産業

純正品と同等の仕上がりで満足です。
欲を言うと値段がもう少し下がると助かります。
(又は、3個入りを6個入りにして貰うと1袋で足りますので)

対象商品 : 75790951
2020-03-23
用途: 車の部品取付時
電気・ガス・熱供給・水道業

このサイズのリベットがなかなか見つからなく、
諦めていたときにモノタロウさんで見つけて
すぐ注文しました。リベットも取付にぴったりのサイズでした。ありがとうございました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト・ナット・ワッシャー・クリップ・バンド・ピン等」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする