※商品画像は代表サイズ・カラーを掲載しており、実際の商品と異なる場合があります。
若井産業
ステンレス釘 平頭
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
全長L(mm)
25
25
16
19
32
38
45
50
65
75
入数
約3660本
約3660本
約4450本
約3750本
約2000本
約1400本
約840本
約550本
約380本
約260本
約175本
頭径(Φmm)
3.4
3.4
3.5
4.5
4.8
5.5
6
7.3
8
9
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(1kg)
注文コード
75791319
品番
1818250
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
頭部
平頭
全長L(mm)
25
頭径(Φmm)
3.4
材質
SUS304
呼び径(mm)
1.2
入数
約3660本
番手
#18
注意
※SUS304を使用しており、非常に錆びにくい製品となっておりますが、使用箇所・環境・その他の要因によって錆を発生させるおそれがあります。