※商品画像は代表サイズ・カラーを掲載しており、実際の商品と異なる場合があります。
若井産業
ステンレス釘 丸頭
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
全長L(mm)
16
10
13
16
19
入数
約4500本
約8300本
約6700本
約5650本
約4500本
約3850本
頭径(Φmm)
3.1
2.7
3.1
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(1kg)
注文コード
75791443
品番
1847160
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
頭部
丸頭
全長L(mm)
16
頭径(Φmm)
3.1
材質
SUS304
呼び径(mm)
1.4
入数
約4500本
番手
#17
注意
※SUS304を使用しており、非常に錆びにくい製品となっておりますが、使用箇所・環境・その他の要因によって錆を発生させるおそれがあります。