※商品画像は代表サイズ・カラーを掲載しており、実際の商品と異なる場合があります。
若井産業
ステンレス釘 スクリング 丸頭
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
全長(mm)
38
25
32
38
45
50
65
75
90
100
頭径(Φmm)
5
4
4.5
5
5.5
6.5
7
8
8.6
9
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(1kg)
注文コード
75791547
品番
188438S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
頭部
丸頭
全長(mm)
38
胴部
スクリング
頭径(Φmm)
5
材質
SUS304
呼び径(mm)
2.1
入数
約820本
番手
#14
注意
※SUS304を使用しており、非常に錆びにくい製品となっておりますが、使用箇所・環境・その他の要因によって錆を発生させるおそれがあります。