※商品画像は代表サイズ・カラーを掲載しており、実際の商品と異なる場合があります。
若井産業
銅釘 スクリュー 平頭
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
全長(mm)
38
19
25
32
38
45
入数
約500本
約1670本
約1120本
約890本
約1060本
約710本
約590本
約500本
約460本
頭径(Φmm)
6.6
5.3
6
6.6
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(1kg)
注文コード
75792159
品番
1772381
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
頭部
平頭
全長(mm)
38
胴部
スクリュー
頭径(Φmm)
6.6
材質
銅
呼び径(mm)
2.7
入数
約500本
番手
#12