1800030 ステンレス プリントネイル ケーシング 若井産業 75793227

※商品画像は代表サイズ・カラーを掲載しており、実際の商品と異なる場合があります。

ステンレス プリントネイル ケーシング

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ベージュ
内容量1箱(200g×5袋)注文コード75793227品番1800030
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
用途木下地へのプリントボード止めに長さ(mm)25材質SUS304ベージュ呼び径(mm)1.4頭径(Φmm)2.4入数約2850本番手#17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3552:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

バラ釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする