0900-094-09802 ラバーカラー K-CON(キタコ) 75793846

ラバーカラー

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1セット(2個)寸法A(mm)1タイプΦ6用注文コード75793846品番0900-094-09802
参考基準価格(税別)¥180販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
179

耐老化性・耐候性・耐オゾン性・耐油性に優れた性質を持つEPDM(エチレンプロピレンジエンゴム)製の防振ラバーカラー。
平ワッシャーとの併用をおすすめします。

タイプΦ6用寸法A(mm)1寸法B(mm)18寸法C(mm)6.2
注意
※耐ガソリン性ではありません。ガソリンにふれる箇所には使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75793846
2023-02-26
用途: ナンバーボルト固定
サービス業

デザインナンバーボルトを使用する際にナンバープレートと付属の金属ワッシャーの間にこれを嵌め込んで閉め込みますと、かなりきつく固定されます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト・ナット・ワッシャー・クリップ・バンド・ピン等」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする