0900-093-90005 コンビネーションカラー K-CON(キタコ) 75795867

0900-093-90005 コンビネーションカラー K-CON(キタコ) 75795867
0900-093-90005 コンビネーションカラー K-CON(キタコ) 75795867
0900-093-90005 コンビネーションカラー K-CON(キタコ) 75795867

コンビネーションカラー

(15件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個外径(Φmm)12注文コード75795867品番0900-093-90005
参考基準価格(税別)¥220販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
209

サスペンション用ブッシュのカラーとしても使用可能。

寸法A(mm)10.1寸法B(mm)12寸法C(mm)25長さ(mm)25内径(Φmm)10.1外径(Φmm)12材質/処理スチール/ユニクロ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-18
用途: 車椅子の前輪に使用

片輪に(608VV 35096056 608-2RZ)×2ケ使用しました。
間座(スリ-ブ 75795851 0900-093-90004)×1ケを追加取付し
新車時より強度が増し直進安定性が向上致しました 有難う御座いました。

対象商品 : 75795842
2025-05-07
用途: NBロードスター AT用
運輸・通信業

ピッタリハマりました。
ATレバーのグラグラがなくなりました。

対象商品 : 75795824
2023-09-24
用途: 丸棒加工の際の保護用
製造業

金属丸棒を切削加工の際、傷防止のためアルミテープを巻いて加工していましたが代わりにこちらを使用。楽になりました。

対象商品 : 75795824
2022-06-30
用途: メンテナンス
その他業種

車のシフトチェンジのところに使うためのに購入
ちょうどこのサイズがぴったりだったので良かった

対象商品 : 75795876
2022-03-15
用途: オートバイのカスタム
北総軽貨運輸・通信業

アクスルシャフト15mm用のフロントフォークで、12mmのホイールとアクスルを使うために使用しました。
サイズはぴったりです。合計3つ使いましたので、値段がもう少し安いと助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 75795842
2022-03-13
用途: 機械のメインテナンス
農・林・水産業

車軸の遊びを抑える部品として使用し、目的を果たしました。後は耐久性がどれほどなのかと思いまず。

2が参考にしています
対象商品 : 75795876
2022-06-23
用途: ボルトのガタ防止、スリーブ代わりに使用。

特になしありませんが、購入してよかったです。助かりました。

対象商品 : 75795867
2021-04-20
用途: MH23S マフラーサポート 14281-68K00 のカラーに
建設業・工事業

スズキ MH23S マフラーサポート 14281-68K00 のM8ボルト用カラーぴったりです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト・ナット・ワッシャー・クリップ・バンド・ピン等」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする