NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
□11.5ボタン(EB、MB-J用)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
色
黄
緑
赤
白
黄
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75797102
品番
AT-465-Y
参考基準価格(税別)
¥40
販売価格(税込)
¥43
販売価格(税別)
¥
39
バスケットに入れる
適合
EB、MB-J用
厚さ(mm)
3.8+4.6
寸法(mm)
11.5×11.5
色
黄
ボタン形状
角
RoHS指令(10物質対応)
対応