AT-4003-W キャップ(A-A、B-A、基本レバー形トグルスイッチ用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 75798161

キャップ(A-A、B-A、基本レバー形トグルスイッチ用)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード75798161品番AT-4003-W
参考基準価格(税別)¥16販売価格(税込)¥15
販売価格(税別)
14
適合A-A、B-A、基本レバー形トグルスイッチ用寸法(mm)Φ3×10RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75798161
2020-05-02
用途: DIY

サイズ表記無く、普通サイズと思ったら、とても小さく、捨てた。

1が参考にしています
対象商品 : 75798161
2019-04-17
用途: スイッチの色分け
卸売・小売業

スイッチのレバーは長さ約10mm、太さ2.5mmだったのですが、ちょうどよかったです。ゴム製なので少々サイズが違っても取り付けられると思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする