A-13JB ショートレバー形トグルスイッチ Aシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 75798432

ショートレバー形トグルスイッチ Aシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
端子形状ブラケットマウント
極数1
回路単極双投
機能動作ON-OFF-ON
内容量1個注文コード75798432品番A-13JB
参考基準価格(税別)¥353販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

丸洗い洗浄が可能です。洗浄は深さ10cmの液浴槽にて、5分以内で実施してください。
コイルバネ、滑動棒、切換板の組合せによる、独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。
PC-H、PC-V端子形は、1/2インチカードラックに適用が可能です。
レバーに樹脂を採用することにより、静電耐圧20kV以上(レバー先端にて)を確保しております。
レバー倒れ角度が大きい(26°)ので、倒れ方向が明確になります。
スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。微小電流、低電圧領域に対し安定した高い接触信頼性を保持します。
端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。
端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。

耐熱性
はんだごてをご使用の場合:こて先温度:350℃以下・はんだ付け時間:3s以内・回数:1回
はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):40s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):6s以内・基板の板厚指定:1.6mm・回数:2回(常温に戻ってから)
電流容量
(AC/DC共通)
0.4VAMAX、28VMAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)
最大28V 0.1Aの場合/耐久性は10000回
最小20mV 0.1μAの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します)
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等極数1端子形状ブラケットマウント機能動作ON-OFF-ON耐電圧AC500V 1分間以上種類丸洗い使用温度範囲(℃)-30~85動作方式-別売付属品カラーキャップ(AT-4064)、マウンタ(AT-530)、(AT-531)絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)機械的開閉耐久性100000回以上電気的開閉耐久性50000回以上レバー倒れ角度(°)26±4操作部形状ショートレバー回路単極双投RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500以上静電耐圧(kV)10以上
注意
※はんだ付け後のフラックス洗浄の際には、アルコール系の洗浄液をお使いください。有機溶剤による洗浄はしないでください。
洗浄中にスイッチを動作させること及び操作部に力を加えることはしないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする