スタンドオフを設け、フラックスの浸入に配慮しています。スイッチの連続取付けが可能なため、実装密度が上げられます。操作部は、はぎれの良い明確なフィーリングです。操作性、視認性のよい大きなストロークケースの成形材料は、UL-94-V0認定品(自己消火性)で、しかも耐アーク性、絶縁性に優れた樹脂を採用し、長寿命、並びに低負荷から高負荷まで、高い性能効果を保ちます。
スライド操作作動範囲が極端に狭く、スライド回数20回で使用出来なくなり高価な商品と成りました。 凄く残念です、結局こちらの電気店で購入しました。 新井 通充
誠に申し訳ございませんが、製品不良の可能性もございますので、弊社問い合わせ窓口にお問い合わせ頂けますでしょうか。恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。