曜日別特売
A-01PM 表示灯 Aシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 75801004

表示灯 Aシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
発光色
端子形状PC端子
内容量1個注文コード75801004品番A-01PM
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥151販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
149

丸洗い洗浄が可能。パネル表面取付可能。

発光色形状その他光源LED使用温度範囲(℃)30~85周囲温度(℃)Ta=25順電圧(V)2.1(If=30)耐熱性はんだ槽をご使用の場合 温度270℃以下 5秒以内端子形状PC端子電流低減率(mA/℃)0.67(使用温度25℃以下の場合)動作電流(mA)最大/50RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする