NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
表示灯 Aシリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
発光色
緑
緑
赤
黄
端子形状
PCV端子
PCH端子
PC端子
PCV端子
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75801031
品番
A-01VM
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥173
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
丸洗い洗浄が可能。パネル表面取付可能。
発光色
緑
形状
その他
光源
LED
使用温度範囲(℃)
30~85
周囲温度(℃)
Ta=25
順電圧(V)
2.1(If=30)
耐熱性
はんだ槽をご使用の場合 温度270℃以下 5秒以内
端子形状
PCV端子
電流低減率(mA/℃)
0.67(使用温度25℃以下の場合)
動作電流(mA)
最大/50
RoHS指令(10物質対応)
対応