NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
表示灯 Aシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
発光色
緑
緑
赤
黄
端子形状
PC端子
PCH端子
PC端子
PCV端子
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75801065
品番
A-02PM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥130
丸洗い洗浄が可能。パネル表面取付可能。
発光色
緑
形状
その他
光源
LED
使用温度範囲(℃)
30~85
周囲温度(℃)
Ta=25
順電圧(V)
2.2(If=20)
耐熱性
はんだ槽をご使用の場合 温度270℃以下 5秒以内
端子形状
PC端子
電流低減率(mA/℃)
0.4(使用温度25℃以下の場合)
動作電流(mA)
最大/30
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75801065
A-02PM
75801004
A-01PM
表示灯 Aシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
1個
¥
149
欠品中
税込
¥
164
代替品です