曜日別特売
G-01VM 表示灯 Gシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 75801126

表示灯 Gシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
発光色
端子形状PCV端子
内容量1個注文コード75801126品番G-01VM
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥162販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
159

丸洗い洗浄が可能。高い実装密度。取付はインチピッチ。

発光色形状その他光源LED使用温度範囲(℃)25~85周囲温度(℃)Ta=25順電圧(V)2.25(If=20)耐熱性はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内端子形状PCV端子電流低減率(mA/℃)0.33(使用温度25℃以下の場合)動作電流(mA)最大/30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする