曜日別特売
AB-25AV 押ボタンスイッチ Aシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 75802754

押ボタンスイッチ Aシリーズ

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
端子形状PC-V
回路2極双投
内容量1個注文コード75802754品番AB-25AV
参考基準価格(税別)¥424販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419

丸洗い洗浄が可能:ハウジングは繊維強化ポリアミドの一体成形、操作部はOリング、ベース部はエポキシ樹脂等によりそれぞれ密閉されて高い防塵・防浸構造を保持し、条件による丸洗い洗浄が可能です。
フラックスの侵入をシャットアウト:端子部はエポキシシール等により、フラックス等の侵入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。
スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用:丸ピン2点のクロスバー・コンタクト機構を採用。微小電流、低電圧領域に対し安定した高い接触信頼性を保持します。
ソフトな操作フィーリング:プランジャとコイルバネ、転換子の組合せによる、独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。
インチピッチ(2.54mm)採用:端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。
1/2インチカードラックに適用可能:PC-H、PC-V端子形は、1/2インチカードラックに適用が可能です。

用途
OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等
耐熱性
はんだごてをご使用の場合(基板取付けにて):温度350℃以下 3秒以内
はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):40s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):6s以内・基板の板厚指定:1.6mm・回数:2回(常温に戻ってから)
電流容量
(AC/DC共通)
0.4VA MAX、28V MAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)
最大28V 0.1Aの場合/耐久性は10000回
最小20mV 0.1μAの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します)
端子形状PC-V機能動作ON-<ON>耐電圧AC 500V 1分間以上回路2極双投種類丸洗い、非照光タイプ極数2使用温度範囲(℃)-30~85ボタン形状丸(別売り)ボタン色黒・赤・白(別売り)動作方式モメンタリ別売付属品操作部ボタン(AT-475、AT-496)、マウンタ(AT-530、AT-531)絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)機械的開閉耐久性50000回以上電気的開閉耐久性50000回以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500以上
注意
※丸洗い洗浄について:はんだ付け後のフラックス洗浄の際には、アルコール系の洗浄液をお使いください。有機溶剤による洗浄はしないでください。
洗浄条件:深さ5cmの液浴槽にて、5分以内で実施してください。尚、洗浄中にスイッチを動作させること及び操作部に力を加えることはしないでください。
※操作部は別売りとなっています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08600304
2016-05-20
用途: 基板の押釦として利用。
サイノサービスACE建設業・工事業

リードもしっかりしていて、半田付けもしっかりできました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする