曜日別特売
7M-045 インパクトビット ミドル スターエム 75804897

インパクトビット ミドル

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃先径(Φmm)4.5
全長(mm)140
有効長(mm)90
内容量1本注文コード75804897品番7M-045
参考基準価格(税別)¥1,210販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

もっと気軽に穴あけを楽しむ 全サイズ・インパクトドライバ対応のドリル。
ドリル先端が先ネジタイプです。
先ネジの回転力を利用して材にスムーズに穴あけします。
先ネジとケガキ刃を従来ドリルよりも小さくすることで、インパクトドライバ使用時の切削抵抗を抑えバッテリー寿命20%UPします。
穴あけ深さで選べる3タイプ(ショート・ミドル・ロング)

全長(mm)140サイズ4.5シャンク径(Φmm)六角軸6.35刃先径(Φmm)4.5有効長(mm)90適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11608914
2024-07-16
用途: 山林内で丸太の穴あけ

切れ味は十分で、仕事に問題なく使えてます。
かなりハードに使っているので定期的に折れますが、想定内です
このサイズはホームセンターに売ってないのでこちらで購入しています
不満があるとすれば、ロングサイズが無いのが困ります

対象商品 : 75804924
2019-12-26
用途: 木材の穴あけ

切れ味がとにかく良い。スムーズに作業ができる。強度もあるので、安心して使える。

対象商品 : 75804854
2018-12-28
用途: 木工
建設業・工事業

9センチ角、3センチ厚のウリン材への穴あけに使用しました。簡単に綺麗に穴あけできました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする