スターエム
ショートビット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
刃先径(Φmm)
41
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
シャンク径(Φmm)
三本軸12
六角軸12
三本軸12
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75806437
品番
5-410
参考基準価格(税別)
¥9,740
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
全長(mm)
140
サイズ
41
シャンク径(Φmm)
三本軸12
刃先径(Φmm)
41
有効長(mm)
90
適合電動機
電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付
適正回転数(回転/分)
3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~40mm)、1300以下(41mm~50mm)