※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スターエム
ドリルビット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
刃先径(Φmm)
5.5
20.5
5.5
7.5
全長(mm)
210
330
210
225
シャンク径(Φmm)
丸軸5.2
六角軸12
丸軸5.2
六角軸7
有効長(mm)
150
240
150
165
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75807401
品番
4-055
参考基準価格(税別)
¥2,160
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
全長(mm)
210
サイズ
5.5
シャンク径(Φmm)
丸軸5.2
刃先径(Φmm)
5.5
有効長(mm)
150
適合電動機
電気ドリル / ドリルドライバ18V以上ハンドル付
適正回転数(回転/分)
3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~36mm)