4-075 ドリルビット スターエム 75807417

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドリルビット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
刃先径(Φmm)7.5
全長(mm)225
シャンク径(Φmm)六角軸7
有効長(mm)165
内容量1本注文コード75807417品番4-075
参考基準価格(税別)¥2,070販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
全長(mm)225サイズ7.5シャンク径(Φmm)六角軸7刃先径(Φmm)7.5有効長(mm)165適合電動機電気ドリル / ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~36mm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする