曜日別特売
4L-300 ロングドリル スターエム 75808774

ロングドリル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
刃先径(Φmm)30
全長(mm)400
シャンク径(Φmm)六角軸12
有効長(mm)300
内容量1本注文コード75808774品番4L-300
参考基準価格(税別)¥6,270販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798
全長(mm)400サイズ30シャンク径(Φmm)六角軸12刃先径(Φmm)30有効長(mm)300適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)1500以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする