6-205 兼用ビット スターエム 75809133

兼用ビット

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
刃先径(Φmm)20.5
20.5
19.5
21.5
22.5
23.5
24.5
25.5
26.5
27.5
28.5
29
29.5
11.5
12.5
14.5
15.5
16.5
17.5
18.5
31
32
34
35
37
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
7.5
8.5
全長(mm)210
シャンク径(Φmm)六角軸10
有効長(mm)140
内容量1本注文コード75809133品番6-205
参考基準価格(税別)¥2,860販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
刃先径(Φmm)20.5有効長(mm)140全長(mm)210サイズ20.5シャンク径(Φmm)六角軸10適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(13mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~40mm)、1300以下(41mm~50mm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75809124
2019-01-31
用途: 工事作業用

安価で特に問題は、ありません。何ら問題はないです。

対象商品 : 75809307
2015-12-03
用途: 丸太への穴あけに
株式会社大谷

丸太への穴あけに使用しました。
ボール盤が小さかったからか回転数が多すぎたからか、
不安定で一発で貫通させる事は出来ませんでしたが、とりあえず目的は達成できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする