※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スターエム
皿取錐(普通鋼)外錐
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
外径(Φmm)
10
10
10.5
12
8
9
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75809517
品番
58S-OD100
参考基準価格(税別)
¥2,050
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
セット内容
六角レンチ
全長(mm)
64
サイズ
10
シャンク径(Φmm)
六角軸6.35
外径(Φmm)
10