曜日別特売
13A-400 丁番錐A(先ネジ) スターエム 75810901

丁番錐A(先ネジ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
外径(Φmm)40
内容量1本注文コード75810901品番13A-400
参考基準価格(税別)¥5,460販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398
全長(mm)95サイズ40シャンク径(Φmm)三本溝10外径(Φmm)40有効長(mm)25適合電動機電気ドリル / ボール盤 /ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)1500以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする