28P-1555 超硬P型座掘錐(パイプ付) スターエム 75811127

超硬P型座掘錐(パイプ付)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
外径(Φmm)55
内容量1セット注文コード75811127品番28P-1555
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
セット内容六角レンチ全長(mm)パイプ/50、カッター/66サイズ15×55シャンク径(Φmm)六角軸13刃先径(Φmm)15外径(Φmm)55適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)700~1500

商品説明動画

【大工さんの嘆き】座掘の深さが浅かった時の修正が超簡単!
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする