曜日別特売
28M-G150 超硬座掘錐標準径 ガイド スターエム 75811391

超硬座掘錐標準径 ガイド

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
刃先径(Φmm)15
内容量1個注文コード75811391品番28M-G150
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749
材質普通鋼全長(mm)82サイズ15シャンク径(Φmm)丸軸10刃先径(Φmm)15有効長(mm)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする