28S-1224 超硬座掘錐小口径(ドリルなし) スターエム 75811461

超硬座掘錐小口径(ドリルなし)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
刃先径(Φmm)12
外径(Φmm)24
内容量1個注文コード75811461品番28S-1224
参考基準価格(税別)¥6,880販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

ボルト頭・ナット・座金などを埋め込むための座掘専用キリです。
下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。
座掘ガイドと座掘ドリルを交換すれば、座グリと下穴あけを一度に穴あけすることが可能です。

用途丸座金の座掘に。セット内容六角レンチ全長(mm)ガイド/150、カッター/36サイズ12×24シャンク径(Φmm)六角軸10刃先径(Φmm)12外径(Φmm)24適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1000~1500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする