曜日別特売
28S-G210 超硬座掘錐小口径 ガイド スターエム 75811531

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬座掘錐小口径 ガイド

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個
刃先径(Φmm)21
内容量1個注文コード75811531品番28S-G210
参考基準価格(税別)¥1,580販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ボルト頭・ナット・座金などを埋め込むための座掘専用キリです。
下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。
座掘ガイドと座掘ドリルを交換すれば、座グリと下穴あけを一度に穴あけすることが可能です。

用途丸座金の座掘に。材質超硬全長(mm)150サイズ21シャンク径(Φmm)六角軸10刃先径(Φmm)21有効長(mm)70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする