※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スターエム
超硬座掘錐小口径 カッター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
外径(Φmm)
24
24
30
33
35
36
40
45
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75811547
品番
28S-C240
参考基準価格(税別)
¥5,780
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
セット内容
六角レンチ
全長(mm)
36
サイズ
24
外径(Φmm)
24
有効長(mm)
36