スターエム
超硬座掘錐小口径 カッター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
外径(Φmm)
40
24
30
33
35
36
40
45
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75811592
品番
28S-C400
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
セット内容
六角レンチ
全長(mm)
36
サイズ
40
外径(Φmm)
40
有効長(mm)
36