スターエム
超硬座掘錐小口径(ドリルなし)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
1個
1本
刃先径(Φmm)
21
12
15
18
21
24
外径(Φmm)
45
24
30
33
35
36
40
45
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75811784
品番
28S-2145
参考基準価格(税別)
¥9,980
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
ボルト頭・ナット・座金などを埋め込むための座掘専用キリです。
下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。
座掘ガイドと座掘ドリルを交換すれば、座グリと下穴あけを一度に穴あけすることが可能です。
用途
丸座金の座掘に。
セット内容
六角レンチ
材質
超硬
全長(mm)
ガイド/150、カッター/36
サイズ
21×45
シャンク径(Φmm)
六角軸10
刃先径(Φmm)
21
外径(Φmm)
45
適合電動機
電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付
適正回転数(回転/分)
1000~1500