スターエム
超硬座掘錐小口径(ドリル付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1セット
1セット
1本
刃先径(Φmm)
12
12
15
18
21
24
外径(Φmm)
40
30
33
35
36
40
45
全14種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
75811836
品番
28S-D1240
参考基準価格(税別)
¥11,180
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
ボルト頭・ナット・座金などを埋め込むための座掘専用キリです。
下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。
座掘ガイドと座掘ドリルを交換すれば、座グリと下穴あけを一度に穴あけすることが可能です。
用途
丸座金の座掘に。
セット内容
超硬座掘錐小口径用ドリル12mm/ 六角レンチ
全長(mm)
ガイド/150、ドリル/220、カッター/36
サイズ
12×40
シャンク径(Φmm)
六角軸10
刃先径(Φmm)
12
外径(Φmm)
40
適合電動機
電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付
適正回転数(回転/分)
1000~1500