曜日別特売
28S-D1530 超硬座掘錐小口径(ドリル付) スターエム 75811854

超硬座掘錐小口径(ドリル付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1セット
刃先径(Φmm)15
外径(Φmm)30
内容量1セット注文コード75811854品番28S-D1530
参考基準価格(税別)¥10,340販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

ボルト頭・ナット・座金などを埋め込むための座掘専用キリです。
下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。
座掘ガイドと座掘ドリルを交換すれば、座グリと下穴あけを一度に穴あけすることが可能です。

用途丸座金の座掘に。セット内容超硬座掘錐小口径用ドリル15mm/ 六角レンチ全長(mm)ガイド/150、ドリル/220、カッター/36サイズ15×30シャンク径(Φmm)六角軸10刃先径(Φmm)15外径(Φmm)30適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1000~1500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする